テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85532145 品番 TR1103-B9
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コストパフォーマンスに優れた、大人気の男女兼用パンツです。
体毛落下防止ネット付きで、異物混入のリスクを軽減。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
脇ゴム仕様でウエストの締めつけ感を軽減し、快適なはき心地を実現。
ストレッチ性に優れた素材で、かがんでも背中が出にくい安心のシルエットです。
制服・ユニフォームとしても使いやすく、飲食店や厨房の現場におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット、体毛落下防止ネット ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)70 ウエスト(cm)63〜68 機能ストレッチ 股上(cm)24 ヒップ(cm)91 生地トロストレッチ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする