シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85532249 品番 BC0600-B3
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

飲食店スタッフにおすすめの、スタンドカラー仕様の男女兼用ショップコートです。
麻のようにさらっとした肌触りと、風通しのよい涼感素材で快適な着心地を実現。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材を使用し、清潔感のある色合いが長持ちします。
腕まくりの手間なく作業ができる七分袖で、水仕事にも便利です。
和食にも洋食にもなじむシンプルなデザインで、幅広い飲食シーンに対応します。
選べる4色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様スタンドカラー、比翼ボタン、左胸ポケット(ペン挿しインポケット付き)、裾脇スリット、襟・前立て、七分袖 グレー サイズS 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)37 着丈(cm)68 機能高通気・防脱色 生地ブッチャー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする