スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85532940 品番 WP1501-B1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

飲食店のホールスタッフにおすすめの、スタンドカラーシャツです。
前身頃の切り替えカラーが上品で、落ち着いた印象を与えます。
高機能素材を使用し、適度なストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいためお手入れも簡単。
和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。
選べる3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸ポケット(ネームループ付き)、両裾脇スリット入り、九分袖 ライトグレー サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)49 着丈(cm)65 機能吸汗速乾・接触冷感(襟・前見頃のみ)・ストレッチ・イージーケア 生地ウーステッドポリスター 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする