スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85533177 品番 BL1900-A9
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

飲食店のホールスタッフや厨房での着用におすすめの、スタンドカラーシャツです。
高温環境の食品工場白衣でも実績のある耐久性を備え、涼感・軽量素材で快適な着心地を実現。
和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。
ボタンにはプラスチック製のエコ素材を使用し、環境にも配慮しています。
水仕事にも便利な七分袖仕様で、腕まくりの手間なくスムーズに作業できます。
選べる5色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、両裾脇スリット入り ホワイト サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)46 袖丈(cm)45 着丈(cm)72 機能吸汗速乾・軽量・制電・暑さ対策 生地制電タフタ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする