※商品画像
アイビル
アイビルの 美容家電
アイビルの ヘアケア
アイビルの ヘアアイロン
耐熱シリコンシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85533755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,704
販売価格(税別)
¥
1,549
バスケットに入れる
使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。
材質
シリコン
寸法(mm)
本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243
質量(g)
本体:123、化粧箱:148
耐熱温度(℃)
250