※商品画像
シーマ
シーマの 美容家電
シーマの ヘアケア
シーマの ヘアアイロン
リップルアイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85533780
品番
WV-3373
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
今までにない細かいウェーブができます。アップスタイルのベースや毛先のアレンジなどデザインの幅が広がります。
寸法(mm)
アイロン面 :89.5×44
全長(mm)
230×50
温度(℃)
LOW:150、HIGH:180
コード長さ(m)
2.5
表面処理
セラミックコーティング