※商品画像
シーマ
シーマの 美容家電
シーマの ヘアケア
シーマの ヘアアイロン
ショートアイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85533789
品番
ST-290
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細長いショートタイプのストレートアイロン。
寸法(mm)
アイロン面 :87×23
全長(mm)
225×30
温度(℃)
LOW:150、HIGH:180
コード長さ(m)
2.5
表面処理
TAPコーティング