※商品画像

タフタイマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85533938 品番T-565CR
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。

仕様最大セット時間:99分50秒 質量(g)44 タイプ完全防水 電源リチウム電池CR2032×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする