※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの スプライヤー・保温器
サーモスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ボトル:ステンレス、ジョイント・スプレーヘッド:PP
注文コード
85534060
品番
ノズルセット
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
夏は氷を入れてクールショットスプレー、冬はお湯(約60度)を入れてホットスプレー。魔法瓶構造にて温度を長時間保ちます。
材質
ボトル:ステンレス、ジョイント・スプレーヘッド:PP
全長(mm)
275
直径(Φmm)
ボトル:65
内容量(mL)
350
最適温度(℃)
〜60