テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの PPロープ
ハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85534236
品番
6mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。
芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。
絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途
電設工事など
仕様
端末加工なし
質量(kg)
6.72
長さ(m)
200
太さ(mm)
6
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。