テザック
テザックの 通線工具類
テザックの 通線・入線工具
テザックの 電動ウインチ用ロープ
ダイナミクスUJロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85534385
品番
54mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,957,800
販売価格(税別)
¥
3,598,000
バスケットに入れる
ダイナミクスUL-12ロープの外層にブレードを施した、耐摩耗性、耐切創性、耐候性に優れたロープです。
用途
係留索など
材質
高強度繊維イザナス
質量(kg)
338
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
太さ(mm)
54
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません