テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの ポリエステルロープ
マリンパワーVロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85534647
品番
60mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。
ポリエステルの割合が多く水に沈みます。
ロープの表面の凹凸が無く、真円に近いためドラムとの密着性に優れます。
用途
係留索、タグライン曳航索、船舶用など
仕様
端末加工なし
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
質量(kg)
472
長さ(m)
200
構造
12打ち
太さ(mm)
60
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません