テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの PEひも・平テープ
サンスーパーSクロスロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85535338
品番
22mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。
しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途
巻網など
仕様
端末加工なし
材質
ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸
質量(kg)
48.8
長さ(m)
200
構造
八つ打ち
太さ(mm)
22
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません