テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの PPロープ
コンビネーションロープ(CBR)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85536239
品番
38mm×152m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
ワイヤロープをPP繊維でせき巻き(シージング)したロープです。
用途
定置網漁など
仕様
端末加工なし
質量(kg)
338
長さ(m)
152
ワイヤー径(Φmm)
22
太さ(mm)
38
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません