マリンライトスーパークロスロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85536485 品番 38mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

PP強力糸の八つ打ちロープです。
係船索用途でよく使用されます。

用途巻網、係船索用など 仕様端末加工なし 質量(kg)144 長さ(m)200 構造八つ打ち 太さ(mm)38
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする