テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの PPロープ
ハイテクロンNロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85536607
品番
10mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。
耐摩耗性に優れます。
用途
舞台装置用、電設工事など
仕様
端末加工なし
質量(kg)
17.8
長さ(m)
200
太さ(mm)
10
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません