テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの PPロープ
ハイテクロンSロープ(HSTBKB)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85536668
品番
8mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。
芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。
絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途
電設工事など
仕様
端末加工なし
質量(kg)
11.9
長さ(m)
200
太さ(mm)
8
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません