テザック
テザックの 通線工具類
テザックの 通線・入線工具
テザックの 電動ウインチ用ロープ
テトロン12ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85536799
品番
12mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,568
販売価格(税別)
¥
66,880
バスケットに入れる
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。
架線工事のかよいロープに最適です。
用途
電設工事など
質量(kg)
22.8
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
太さ(mm)
12
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません