AirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85537185 品番 ATB-2 BK
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

本商品にエアタグをセットしてお子様の腕に装着すれば、お子様の居場所が確認できますので旅行やお買い物の時に安心です。エアタグの「探す」機能から細かい位置まで探すことができます。
肌に優しいシリコンベルトタイプで簡単装着&水に強い仕様。またエアタグの傷防止・衝撃吸収等の面でも安心です。

ブラック 質量(g)15.5 サイズ(cm)手首周り13〜20 ベルトシリコンベルト穴留め式 対応機種AirTag 素材シリコン・ステンレス
関連資料:(1.21MB)
注意
※エアタグは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする