3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85537210 品番HAC-HA3 BK
参考基準価格(税別)¥1,437 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。
ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。

適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 ブラック 素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロン ケーブル長(cm)5 オス形状USB Type-C メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
関連資料:(0.85MB)
注意
※リモコンスイッチ付きのイヤホンでの操作は一切できません。
※USB Type-C端子からの音声出力に対応していない機種では本製品をご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする