曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒長(mm)350
電流範囲(A)下向:70~120/立向、上向:65~105
下向:70~120/立向、上向:65~105
下向:100~150/立向、上向:85~135
下向:150~220
下向:55~80/立向、上向:50~70
内容量1箱(5kg)注文コード85537429品番WEL 309MoL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。
割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。

用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用側面:赤、端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30構成フラックス系統:ライム・チタニア型棒長(mm)350使用棒径(mm)3.2伸び(%)40引張強度(MPa)607電流範囲(A)下向:70~120/立向、上向:65~105溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)498
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は300~350℃で1時間くらい行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする