【名入れ】A4ボックス反射de持出リュック23点セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 85537578 品番 33230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。

セット内容反射de持出リュック、防災ガイド、レスキュー簡易頭巾、レインポンチョホワイト、マスク、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、ラジオde ライト(単4電池×3本使用別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、eco便利バッグ、除菌ジェル、4層!ア ルミシート、ポケットティッシュ、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コッ トンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ 質量(kg)1.1 包装形態A4スリム箱 名入れサイズ(mm)30×100 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする