【名入れ】A4ボックス反射de持出リュック25点セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 85537605 品番 33235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。

セット内容反射de持出リュック、多目的deポンチョ、レスキュー簡易頭巾、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト 、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、4層!アルミシート、防災用ウェット ティッシュ(20枚入)、除菌ジェル、レインポンチョホワイト、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切 り、毛抜き、ハサミ 質量(kg)1.3 包装形態A4スリム箱 名入れサイズ(mm)30×100 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする