ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】防水deリュック25点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
85537894
品番
64880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
防災士が監修した非常用セット 災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。バッグは、防水仕様の防水deリュックを使用。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】防水deリュック、【2】4層!アルミシート、【3】4層!アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】携帯用ミニトイレ、【6】防災ガイド、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】災害・書けるテープ、【9】軍手、【10】ロープ、【11】笛、【12】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【13】レインポンチョホワイト、【14】除菌ジェル、【15】タオル、【16】マスク、【17】ポケットティッシュ、【18】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ(※【B】)携帯電話充電器機能は、スマートフォン、iPhone 対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォン、iPhone のケーブルは付属しておりません。
名入れサイズ(mm)
30×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200