ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】MOSHISONA女性備蓄25点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
85537910
品番
64950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】デイバッグ、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】防災ガイド、【5】非常用給水袋3 L、【6】冷熱遮断アルミシート、【7】レスキュー簡易頭巾、【8】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【9】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【10】パステルカラー軍手、【11】eco便利バッグ、【12】マイクロファイバーフェイスタオル、【13】あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、【14】ポケットティッシュ、【15】生理用品10枚入、【16】除菌ジェル、【17】 防災用ウェットティッシュ( 2 0 枚入) 、【18】ポケットタオルペーパー10枚、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ
名入れサイズ(mm)
50×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200