曜日別特売
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059

 

6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059
6300057154 LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン 85538059

LEDライト付き拡大鏡 クリアルック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード85538059品番6300057154
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

『LEDライト付き拡大鏡 クリアルック』は、大きく、ワイドに、明るく、クッキリ見える拡大鏡です。広い視野で読書に集中できます。手芸や修理や工作など、細かな作業もはかどります。使わないときはコンパクトにたためます。スマホやタブレット画面を拡大してご覧になりたいときにもおススメです。広範囲を一気に拡大して、LEDライトで文字も手元も明るく照らし、レンズ中央部しかピントが合わない凸レンズとは違い、全体がはっきり見えるフレネルレンズで歪みも軽減します。

用途
手元を大きく見たいときに。
付属品USBケーブル(タイプB)・レンズ用クロス・取扱説明書電源ライト:単三乾電池×4本(非付属)またはUSB給電倍率(倍)最大:約3寸法(cm)たたんだ状態:25×27×3.7レンズサイズ(mm)250×270明るさ(Lm)25
注意
※直射日光や強い光が当たる場所では使用しないでください。拡大鏡は光を集めて火災ややけどの原因となります。失明や目に障害が残る可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする