画像準備中

工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85538418 品番SK3561P
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
SK3560Pの後継機種です。

セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚) 質量(kg)10
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする