KTC
ツールステーションセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
85538436
品番
SK7011C
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容
トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
質量(kg)
49.1
入組点数
47点
もっと見る