※使用例

DM-SA76BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.76 07フォワードワイド H19/05〜R03/01※センサー付き不可 雅 85544489 DM-SA76BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.76 07フォワードワイド H19/05〜R03/01※センサー付き不可 雅 85544489 DM-SA76BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.76 07フォワードワイド H19/05〜R03/01※センサー付き不可 雅 85544489

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.76 07フォワードワイド H19/05〜R03/01※センサー付き不可

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 色(フレンジ)ネイビー 注文コード85544489 品番DM-SA76BKV
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ブラック 色(フレンジ)ネイビー 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
07フォワードワイド H19/05〜R03/01
※センサー付き不可
※こちらの商品はビニール加工が施されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする