パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ゲルインクボールペン
ゲルボールペン ジュース 05 くすみカラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
くすみグリーン
注文コード
85547536
品番
LJU-15-KUG
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
軸さや:樹脂・ラバー
全長(mm)
143
種類
ゲルインキボールペン
シリーズ
ジュース
方式
ノック式
最大径(Φmm)
10.3
インク色
くすみグリーン
先端ボール径(mm)
0.5
材質(インキ)
水性顔料ゲルインキ
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応