ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)66畳 暖房の目安(木造)48畳 タイプ業務用・タンク一体式・別置タンク接続可 注文コード85548708 品番GH-G19NS(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥124,278
販売価格(税別)
112,980
この商品は暖房の目安・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。
不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。

用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 仕様天板:熱くなる 質量(kg)19 ブルーメタリック タイプ業務用・タンク一体式・別置タンク接続可 タンク容量(L)18 暖房の目安(コンクリート)66畳 暖房の目安(木造)48畳 運転音(dB)(弱)50、(強)44 暖房出力(kW)18.73-6.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×62.2×74.7 燃焼持続時間(h)9.8-30.5 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)9-17 待機時消費電力(W)0.6
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85548708 GH-G19NS(A) 85548726 GH-G19N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 1台 112,980 税込124,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする