用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
仕様天板:熱くならない
質量(kg)20
色ブルーメタリック
タイプ業務用・タンク一体式
タンク容量(L)18
暖房の目安(コンクリート)66畳
暖房の目安(木造)48畳
運転音(dB)(弱)50、(強)44
暖房出力(kW)18.73-6.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×62.2×72
燃焼持続時間(h)9.8-30.5
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)(強)44(弱)25 / (強)44(弱)30
待機時消費電力(W)0.6