ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)43畳 暖房の目安(木造)31畳 タイプ業務用 注文コード85548744 品番GH-G12N(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥116,800
この商品は暖房の目安・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。
不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。

用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 仕様天板:熱くなる 質量(kg)18.5 ブルーメタリック タイプ業務用 タンク容量(L)18 暖房の目安(コンクリート)43畳 暖房の目安(木造)31畳 運転音(dB)(弱)45、(強)41 暖房出力(kW)12.3-4.63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×62.2×69.9 燃焼持続時間(h)15-40 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)7.5-13 待機時消費電力(W)0.6
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85548744 GH-G12N(A) 85548735 GH-G19F(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 1台 124,980 税込137,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする