ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)43畳 暖房の目安(木造)31畳 タイプ業務用 注文コード85548769 品番GH-G12F(A)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥117,678
販売価格(税別)
106,980
この商品は暖房の目安・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。
不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。

用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 仕様天板:熱くならない 質量(kg)19.7 ブルーメタリック タイプ業務用 タンク容量(L)18 暖房の目安(コンクリート)43畳 暖房の目安(木造)31畳 運転音(dB)(弱)45、(強)41 暖房出力(kW)12.3-4.63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×62.2×67.4 燃焼持続時間(h)15-40 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)(強)28(弱)18 / (強)31(弱)20 待機時消費電力(W)0.6
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする