YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の セラミックヒーター
セラミックヒーター 小型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85549040
品番
DMSF-J062(W)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター
転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。
用途
デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト
質量(kg)
0.8
色
ホワイト×ゴールド
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
電源コード(m)
約1.5
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×12.5×19
商品説明動画
参考になった