用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモード
質量(kg)12.9
色グレー
消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)20畳
暖房の目安(木造)15畳
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ
運転音(dB)(弱)23、(強)40
暖房出力(kW)5.65-0.80
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6
燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約83、(強燃焼時)約13
待機時消費電力(W)0.8