YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
スリムカーボンヒーター タワー型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85549250
品番
DCT-B08(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター
手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途
様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ
質量(kg)
3
色
グレー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
安全装置
転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
約1.6
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×24.5×64
出力切替
弱(400W)/強(800W)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85549250
DCT-B08(GY)
85549268
DC-ZW08
ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射
YAMAZEN(山善)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)