※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用カーテン・フリル・寝具
雅の トラック用カーテン
サイドカーテン バラ柄レース 角型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85549294
品番
SC-RARELK
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
取り付け方
付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください。
色
レッド
サイズ
L
枚数
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
約700×850
付属品
カーテンワイヤー2本
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。
また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。