曜日別特売
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365

BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365
BR 552001 インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート レップ 85549365

インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台ブラウン/無地注文コード85549365品番BR 552001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

横押しタイプの4輪ショッピングカート
軽い力で操作できる。フレームの高さは3段階で調整可能。メッシュ素材のインナーバッグ付きで荷物の出し入れが楽。お店のカートに掛けられるフック付き。生鮮食品の持ち運びにも安心の保冷保温バッグ。ストッパー付き。

用途
お買い物、買い出しに。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ 保冷バッグ 保温 保冷 インナーバッグ
材質フレーム:アルミニウム、ポリプロピレン、ナイロン、ABS樹脂 / バッグ表地:ポリエステル / バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)2.3ブラウン/無地容量(L)19耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×18×36高さ(cm)カート:67/74/81(3段階調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする