インナーバッグ付き 保温 保冷 ショッピングカート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン/柄付 注文コード85549374 品番BR 552117
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

横押しタイプの4輪ショッピングカート
軽い力で操作できる。フレームの高さは3段階で調整可能。メッシュ素材のインナーバッグ付きで荷物の出し入れが楽。お店のカートに掛けられるフック付き。生鮮食品の持ち運びにも安心の保冷保温バッグ。ストッパー付き。

用途お買い物、買い出しに。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ 保冷バッグ 保温 保冷 インナーバッグ 材質フレーム:アルミニウム、ポリプロピレン、ナイロン、ABS樹脂 / バッグ表地:ポリエステル / バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム 質量(kg)2.3 ブラウン/柄付 容量(L)19 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×18×36 高さ(cm)カート:67/74/81(3段階調節)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする