電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85549435 品番YMK-3D50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

新発想の高効率3Dキルト採用!体にフィットする電気毛布
ダニ対策機能。本体丸洗い可能。12時間後自動切タイマー。睡眠タイマー機能。

タイマー機能
睡眠時に使えるタイマーを3パターンから選択可能。(睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)
・タイマー4.5h:1時間暖房→2.5時間暖房停止→1時間暖房・タイマー6h:1.5時間暖房→3時間暖房停止→1.5時間暖房・タイマー8h:2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房
用途電気毛布として。ダニ対策 丸洗い 自動切タイマー 睡眠タイマー機能 温度調節 3Dキルト コントローラー 材質ポリエステル100% ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 寸法(縦×横)(cm)188×130 表面温度(℃)(弱)約25、(適温)約35、(強)約53 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.2、(適温)約0.6、(強)約1.1
取扱説明書:(1.87MB)
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする