KICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85549627 品番47KEY200.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

キッカーのパワーアンプ、47KEY200.4です。
音響補正機能を搭載しており、内蔵のマイクが音量だけでなく音質も調整40バンドのイコライザーと24dbのクロスオーバーが既存のオーディオ環境をリフォームします。
8インチのコンパクト設計により、ラジオの後ろ、座席の下、トランクなど様々な場所に簡単に取り付けることができます。
ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止します。
オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能です。
200 ワットのパワー(50x4)
セレクタースイッチ付きオートEQマイク
スタート/ストップ車両技術に対応
FIT2テクノロジーを搭載
リモート 12v 信号または DC オフセットでオンにします。
オート40バンドイコライザー
バイアンプの能力(不要)
オートコンプレッサー(不要)
キッカー EQ プリセット(不要)
オートタイムアライメント(不要)
自動レベル調整(バイアンプモードのみ
自動スピーカーサイズ検出
24dBクロスオーバー
60/80/120hzハイパスフィルター(不要)

寸法(cm)4.3×7×18.7 周波数特性20-20KHz 定格入力(W)200
注意
※日本正規品です。 よって日本総輸入代理店による1年保証が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする