KICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード85549767 品番46CSC54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。
CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。
CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。
ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。
トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。
KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
スピーカーグリル付属

仕様13cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5 周波数特性45-20kHz 定格入力(W)75 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
注意
※日本正規品です。 よって日本総輸入代理店による1年保証が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする