※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-RABKSK サイドカーテン バラ柄レース 角型 雅 85549793 SC-RABKSK サイドカーテン バラ柄レース 角型 雅 85549793 SC-RABKSK サイドカーテン バラ柄レース 角型 雅 85549793

サイドカーテン バラ柄レース 角型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85549793 品番 SC-RABKSK
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

取り付け方
付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください

ブラック サイズS 枚数2 寸法(幅W×高さH)(mm)約500×550 付属品カーテンワイヤー2本
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。
また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする