HIDEAWAY HS10 KICKER 25cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKER 85549810 HIDEAWAY HS10 KICKER 25cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKER 85549810 HIDEAWAY HS10 KICKER 25cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKER 85549810

KICKER 25cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85549810 品番HIDEAWAY HS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS10です。
シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。
HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。
もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。
専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。
リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。

仕様●KickEQ boost:+6db @40Hz●クロスオーバー:12dB Lowpass:50-120Hz / 24dB Hipass:25Hz 定格出力(W)アンプ:180 寸法(cm)35.4×8.1×24.9、ウーファー:25 周波数特性25-120Hz
注意
※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85549810 HIDEAWAY HS10 15741428 51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER KICKER パワードサブウーハー KICKER 1個 86,980 税込95,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする