AP1 AUDISON 29mm ツイーター audison 85549846 AP1 AUDISON 29mm ツイーター audison 85549846

AUDISON 29mm ツイーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード85549846 品番AP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オーディソンの26mmトゥイーター、Prima AP1です。
パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。
トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。
クロスオーバーネットワークが付属しており、純正にアドオンするチューンアップトゥイーターとしての使い方も可能。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。

入力インピーダンス(Ω)8 取付穴径(Φmm)40.8 再生周波数帯域(Hz)1.2k〜25k 音圧レベル(dB)出力:92/SPL 定格入力(W)50/Hi-pass 2.5kHz/12dB Oct 取付奥行(mm)12.2
注意
※日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする