代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85550029 品番 ECF12040W/LSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.1 ダークグレイ 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 種類電球色 使用温度範囲(℃)-20〜35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)110.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)13400 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする