仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
色ホワイト
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
種類電球色
使用温度範囲(℃)-20〜35
消費電力(W)(200V)147
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200〜242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)110.8
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)16300
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定