圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85550257 品番NW-NA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一段と激しくゆらぐ炎が、お米をより激しく舞い上げる。
底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

ホワイト(WA) 消費電力(W)1240(炊飯時) 本体質量(kg)約6.5 消費電力量(Wh)139(一回あたりの炊飯時)、16.7(一時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×33×21.5 (ふた開き時の高さ 45.5) 年間消費電力量(kWh/年)76.5(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)110(エコ炊飯) 炊飯容量0.5〜5.5合炊き(0.09〜1.0L)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85550257 NW-NA10 64099765 NW-NB10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 1台 86,980 税込95,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする