圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85550284 品番NW-WA10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大火力を活かす「鉄」を仕込んだ内釜でごはんの甘みを引き出し、ふっくら炊き上げる。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
家族好みの食感に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー

スレートブラック(BZ) 消費電力(W)1240(炊飯時) 本体質量(kg)約6.0 消費電力量(Wh)139(一回あたりの炊飯時)、16.7(一時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×34.5×21.5(ふた開き時の高さ 44.5) 年間消費電力量(kWh/年)77.0(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)110(エコ炊飯) 炊飯容量0.09〜1.0L(5.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする